Trilux - Accessoire/pièce de rechange Polaron M73 (600x600) - 6460100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 595 mm
longueur - 595 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PolaronIQ W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242325085
Réf. Sonepar
00165232508
Réf. Fournisseur
6460100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
595 mm
longueur:
595 mm
hauteur:
120 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Boîtier d'encastrement pour plafonniers ronds PolaronIQ WD1/WD1D. Avec plaque d’appui renforcée, Dimension du système 600 x 600 (M73).
Les Atouts de la gamme:
L’élément de base de la famille Polaron IQ LED est un anneau lumineux filigrane, offrant une liberté maximale d'expression : grâce à la diversité des versions, il est possible de réaliser de nombreuses combinaisons, ce qui permet d’adapter parfaitement le design des luminaires à l’environnement. Grâce à un concept de fixation intelligent, le montage de ce luminaire se fait très facilement.


