Trilux - Accessoire/pièce de rechange Publisca anthracite - 6738400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Publisca anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - aluminium

  • angle de rayonnement - 0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242351145

Réf. Sonepar

00165235115

Réf. Fournisseur

6738400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

aluminium

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

anthracite

longueur:

0 mm

diamètre:

680 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

571 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Accessoire technique - Publisca P1 - anthracite