Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages 22mm noir - 7943800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages 22mm noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 22 mm

  • longueur - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242649914

Réf. Sonepar

00165264991

Réf. Fournisseur

7943800

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

22 mm

longueur:

22 mm

hauteur:

27 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Rail 3 allumages - noir

Les Atouts de l'article:

Crochet universel à intégrer dans le rail conducteur. A compléter en option par un capuchon. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Couleur noir (similaire à RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 22 mm x 22 mm x 27 mm.