Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages blanc - 5855500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • nombre de conducteurs - 0

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6410014507374

Réf. Sonepar

00165450737

Réf. Fournisseur

5855500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

nombre de conducteurs:

0

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire electrique - Rail 3 allumages - blanc

Les Atouts de l'article:

Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 100 mm x 66 mm x 32,5 mm.