Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages blanc - 5855100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs - 0
section nominale - 0 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Autre produit tiers
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6410014507381
Réf. Sonepar
00165450738
Réf. Fournisseur
5855100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de X
nombre de conducteurs:
0
section nominale:
0 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non