Trilux - Accessoire/pièce de rechange Rail 3 allumages gris - 5858000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs - 5
section nominale - 0 mm²
couleur - gris
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Rail 3 allumages
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6410014507305
Réf. Sonepar
00165450730
Réf. Fournisseur
5858000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
nombre de conducteurs:
5
section nominale:
0 mm²
couleur:
gris
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Connecteur en T pour trois segments de rail conducteur triphasés. À utiliser en combinaison avec le système de rails conducteurs triphasés Nordic. Position de la polarité à droite (R), voir le marquage rouge sur le schéma d’encombrement. Couleur gris (similaire à RAL 7040). Dimensions (L x l x H) : 100 mm x 66 mm x 32,5 mm.