Trilux - Accessoire/pièce de rechange Réflecteur noir symétrique - 7277500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - autre
angle de rayonnement - 47 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Unité de réflecteurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242433940
Réf. Sonepar
00165243394
Réf. Fournisseur
7277500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
autre
angle de rayonnement:
47 °
couleur:
noir
longueur:
0 mm
diamètre:
85 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
59 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non