Trilux - Accessoire/pièce de rechange Réflecteur noir symétrique - 8363600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
angle de rayonnement - 26 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Unité de réflecteurs
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242936816
Réf. Sonepar
00165293681
Réf. Fournisseur
8363600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
angle de rayonnement:
26 °
couleur:
noir
longueur:
0 mm
diamètre:
85 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
59 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Réflecteur interchangeable, pour projecteur orientable. Type d’illumination médium.