Trilux - Accessoire/pièce de rechange Ridos - 6447900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8428879016793
Réf. Sonepar
00165901679
Réf. Fournisseur
6447900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non