Trilux - Accessoire/pièce de rechange Siella 600mm blanc - 8459600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Siella 600mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - blanc

  • largeur - 600 mm

  • longueur - 600 mm

  • hauteur - 65 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242958122

Réf. Sonepar

00165295812

Réf. Fournisseur

8459600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

blanc

largeur:

600 mm

longueur:

600 mm

hauteur:

65 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Siella C - blanc

Les Atouts de l'article:

Cadre en saillie pour le montage au plafond des luminaires encastrés Siella G8... M73 / Valineo G4... M73.

Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier Siella LED a déjà fait ses preuves au bureau depuis six générations grâce à son efficacité énergétique, sa simplicité d'installation, son éclairage agréable et ses faibles coûts d'investissement. Maintenant, le prochain saut technologique est à portée de main. La septième génération est proposée pour la première fois avec la technologie rétro-éclairée. Celle-ci améliore la facilité d'installation, la qualité d'éclairage et l'efficacité énergétique. Grâce à deux systèmes optiques différents, une optique microprismatique et une optique translucide, la LED Siella permet de concrétiser des concepts d'éclairage pour les espaces de bureaux les plus divers (UGR22 ou UGR19), avec une seule famille de produits. Ceci permet non seulement de simplifier la planification et une réalisation économiquement intéressante, mais aussi d'obtenir un aspect uniforme et esthétique du plafond. Tout cela fait de Siella LED la solution standard idéale pour l'éclairage des bureaux modernes