Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 260mm anthracite - 6964200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - autre
couleur - anthracite
largeur - 260 mm
longueur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242383993
Réf. Sonepar
00165238399
Réf. Fournisseur
6964200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
autre
couleur:
anthracite
largeur:
260 mm
longueur:
260 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre de remplacement avec verre. Pour type de luminaires Skeo Pura 26. Longueur 260 mm, Largeur 260 mm, hauteur 40 mm.
Les Atouts de la gamme:
L'applique murale et plafonnier de forme carrée Skeo Pura LED est extrêmement résistante grâce à des matériaux haut de gamme. Le boîtier et la plaque de montage sont en aluminium moulé sous pression à revêtement multiple, le diffuseur à éclairage homogène est en verre incassable et résistant aux chocs. Et tout cela avec une conception plate inégalée et un langage formel sobre et intemporel.