Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm - 7159600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 265 mm
longueur - 265 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242415564
Réf. Sonepar
00165241556
Réf. Fournisseur
7159600
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
265 mm
longueur:
265 mm
hauteur:
75 mm
diamètre:
265 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Skeo Circ
Les Atouts de l'article:
Plaque de fermeture sous forme d’un recouvrement fermé de la surface de sortie de lumière supérieure, à entretoise médiane verticale. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. Anthracite, couleur analogue à DB703.
Les Atouts de la gamme:
Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.
Les Atouts de l'article:
Plaque de fermeture sous forme d’un recouvrement fermé de la surface de sortie de lumière supérieure, à entretoise médiane verticale. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. Anthracite, couleur analogue à DB703.
Les Atouts de la gamme:
Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.


