Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm - 7159800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 265 mm

  • longueur - 265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242415588

Réf. Sonepar

00165241558

Réf. Fournisseur

7159800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

265 mm

longueur:

265 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

265 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Skeo Circ - Borne à fiche