Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm blanc - 7850300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 265mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • largeur - 265 mm

  • longueur - 265 mm

  • hauteur - 75 mm

  • diamètre - 265 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242632855

Réf. Sonepar

00165263285

Réf. Fournisseur

7850300

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

blanc

largeur:

265 mm

longueur:

265 mm

hauteur:

75 mm

diamètre:

265 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Skeo Circ - blanc