Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 350mm - 7159700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 350mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 350 mm

  • longueur - 350 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242415571

Réf. Sonepar

00165241557

Réf. Fournisseur

7159700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

350 mm

longueur:

350 mm

hauteur:

83 mm

diamètre:

350 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Skeo Circ

Les Atouts de l'article:

Plaque de fermeture sous forme d’un recouvrement fermé de la surface de sortie de lumière supérieure, à entretoise médiane verticale. En aluminium moulé sous pression, revêtement poudré, haute résistance aux intempéries. Anthracite, couleur analogue à DB703.

Les Atouts de la gamme:

Le hublot Skeo Circ LED assure des conditions de visibilité parfaites et une mise en scène attrayante de façades et zones d’entrée. Deux formats et de nombreux recouvrements offrent une grande liberté d’aménagement. L’adaptation du flux lumineux et de la température de couleur est possible à tout moment.