Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 400mm anthracite - 6964100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Skeo 400mm anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - autre

  • couleur - anthracite

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242383986

Réf. Sonepar

00165238398

Réf. Fournisseur

6964100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

autre

couleur:

anthracite

largeur:

400 mm

longueur:

400 mm

hauteur:

40 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Skeo Pura - anthracite

Les Atouts de l'article:

Cadre de remplacement avec verre. Pour type de luminaires Skeo Pura 40. Longueur 400 mm, Largeur 400 mm, hauteur 40 mm.

Les Atouts de la gamme:

L'applique murale et plafonnier de forme carrée Skeo Pura LED est extrêmement résistante grâce à des matériaux haut de gamme. Le boîtier et la plaque de montage sont en aluminium moulé sous pression à revêtement multiple, le diffuseur à éclairage homogène est en verre incassable et résistant aux chocs. Et tout cela avec une conception plate inégalée et un langage formel sobre et intemporel.