Trilux - Accessoire/pièce de rechange So-Tube 1160mm noir - 7166500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 1160 mm
hauteur - 0 mm
diamètre - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242421503
Réf. Sonepar
00165242150
Réf. Fournisseur
7166500
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
1160 mm
hauteur:
0 mm
diamètre:
35 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - So-Tube H - noir - 5LV