Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra - 7321100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - autre
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242438181
Réf. Sonepar
00165243818
Réf. Fournisseur
7321100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
0 mm
diamètre:
900 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Plafonnier LED Solegra D3. Diamètre extérieur Ø 900 mm, hauteur 80 mm.