Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra 200mm - 7130900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242412419

Réf. Sonepar

00165241241

Réf. Fournisseur

7130900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

60 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solegra - 3LV