Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra blanc - 7131500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242412471
Réf. Sonepar
00165241247
Réf. Fournisseur
7131500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
40 mm
diamètre:
320 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solegra - blanc - 3LV