Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra blanc - 7132300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242412556

Réf. Sonepar

00165241255

Réf. Fournisseur

7132300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

blanc

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

104 mm

diamètre:

935 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solegra - blanc