Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD1 noir - 7171400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242421947
Réf. Sonepar
00165242194
Réf. Fournisseur
7171400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
410 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solegra - noir - WD1