Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD2 blanc - 7132100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242412532
Réf. Sonepar
00165241253
Réf. Fournisseur
7132100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
104 mm
diamètre:
635 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solegra - blanc - WD2