Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD3 blanc - 7171800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242421985
Réf. Sonepar
00165242198
Réf. Fournisseur
7171800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
910 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre périphérique décoratif en métal, laquage par poudre. Pour luminaires de la série Solegra (D3, Ø 900 mm). blanc (RAL 9016).
Les Atouts de la gamme:
Solegra LED flotte sous le plafond tel un grand soleil. Grâce à son éclairage homogène, sans éblouissement et à son design moderne et minimaliste, cette série de luminaires circulaires confère une esthétique particulière à chaque pièce. Une solution idéale pour les zones de créativité, postes de travail informatisés ou espaces de vente.