Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD3 noir - 7172000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD3 noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242422005

Réf. Sonepar

00165242200

Réf. Fournisseur

7172000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

autre

couleur:

noir

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

80 mm

diamètre:

910 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solegra - noir - WD3

Les Atouts de l'article:

Cadre périphérique décoratif en métal, laquage par poudre. Pour luminaires de la série Solegra (D3, Ø 900 mm). De couleur noire (RAL 9005).

Les Atouts de la gamme:

Solegra LED flotte sous le plafond tel un grand soleil. Grâce à son éclairage homogène, sans éblouissement et à son design moderne et minimaliste, cette série de luminaires circulaires confère une esthétique particulière à chaque pièce. Une solution idéale pour les zones de créativité, postes de travail informatisés ou espaces de vente.