Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD4 argent - 7172200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solegra WD4 argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture

  • matériau - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242422029

Réf. Sonepar

00165242202

Réf. Fournisseur

7172200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de fermeture

matériau:

autre

couleur:

argent

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

80 mm

diamètre:

1210 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solegra - argent - WD4