Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan - 6817400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 68 mm
longueur - 154 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solvan Flow H
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242374564
Réf. Sonepar
00165237456
Réf. Fournisseur
6817400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
68 mm
longueur:
154 mm
hauteur:
25 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solvan Flow H