Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan - 6891900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 1.5 mm²

  • couleur - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242374625

Réf. Sonepar

00165237462

Réf. Fournisseur

6891900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

1.5 mm²

couleur:

autre

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - Solvan Flow H - 3LV

Les Atouts de l'article:

Raccordement secteur pour luminaires suspendus de type : Solvan Flow H...ET. Version 3 pôles, Ø 1,5 mm2. Longueur des conducteurs 2000 mm. Avec dispositif antitraction snap-In intégré.

Les Atouts de la gamme:

Tout est possible : du luminaire individuel en version encastrée, en saillie ou suspendue jusqu’à la ligne continue.