Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 1193mm - 5331100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
longueur - 1193 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242205042
Réf. Sonepar
00165220504
Réf. Fournisseur
5331100
Réf. Commerciale
Trilux
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
1193 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
83 mm
hauteur/profondeur:
25.8 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Vasque de rechange pour Luminaire encastré Solvan T 128. Longueur 1193 mm, Largeur 83 mm, hauteur 25,8 mm.