Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 12mm blanc - 7360000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 100 mm
longueur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solvan Flow D
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242487905
Réf. Sonepar
00165248790
Réf. Fournisseur
7360000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
100 mm
longueur:
12 mm
hauteur:
71 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embouts en PMMA. Pour plafonniers et luminaires suspendus LED Solvan Flow D/H... CDP-I. Couleur blanc. Livraison comprenant 2 unités.
Les Atouts de la gamme:
Tout est possible : du luminaire individuel en version encastrée, en saillie ou suspendue jusqu’à la ligne continue.