Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 1429mm - 6817200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 90 mm
longueur - 1429 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solvan Flow H
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242374540
Réf. Sonepar
00165237454
Réf. Fournisseur
6817200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
90 mm
longueur:
1429 mm
hauteur:
75 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solvan Flow H