Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan 560mm blanc - 7360500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
couleur - blanc
largeur - 84 mm
longueur - 560 mm
hauteur - 83 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Solvan Flow H
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242487950
Réf. Sonepar
00165248795
Réf. Fournisseur
7360500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
couleur:
blanc
largeur:
84 mm
longueur:
560 mm
hauteur:
83 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Solvan Flow H - blanc