Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan argent - 6892400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - argent

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242374670

Réf. Sonepar

00165237467

Réf. Fournisseur

6892400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

argent

largeur:

5 mm

longueur:

20 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solvan Flow D - argent