Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan blanc - 6892300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Solvan blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 60 mm

  • longueur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242374663

Réf. Sonepar

00165237466

Réf. Fournisseur

6892300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

60 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Solvan Flow D - blanc