Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 8504200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 1 mm
diamètre - 145 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242962389
Réf. Sonepar
00165296238
Réf. Fournisseur
8504200
Marque
Trilux
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
1 mm
diamètre:
145 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Sonnos
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS QC01... . En tôle d’acier. Dimensions (L x l): 95 mm x 95 mm, hauteur 0,7 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS QC01... . En tôle d’acier. Dimensions (L x l): 95 mm x 95 mm, hauteur 0,7 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.


