Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 8504300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 1 mm
diamètre - 95 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242962396
Réf. Sonepar
00165296239
Réf. Fournisseur
8504300
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
1 mm
diamètre:
95 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Sonnos
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS RC01... . En tôle d’acier. Surface à laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Diamètre extérieur Ø 95 mm, hauteur 0,7 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Les Atouts de l'article:
Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS RC01... . En tôle d’acier. Surface à laquage par poudre, blanc (RAL 9016). Diamètre extérieur Ø 95 mm, hauteur 0,7 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.


