Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos - 8504800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

  • hauteur - 1 mm

  • diamètre - 395 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962440

Réf. Sonepar

00165296244

Réf. Fournisseur

8504800

Marque

Trilux

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

1 mm

diamètre:

395 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos

Les Atouts de l'article:

Accessoires de montage pour renforcer et agrandir la surface d’appui du downlight côté plafond. Pour luminaires de la série SNS QC07... . En tôle d’acier. Dimensions (L x l): 395 mm x 395 mm, hauteur 0,7 mm.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.