Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 100mm blanc - 8184400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - blanc
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242676071
Réf. Sonepar
00165267607
Réf. Fournisseur
8184400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
couleur:
blanc
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Plaque de cache pour couvrir les ouvertures de montage non conformes aux dimensions exactes. Longueur 100 mm Largeur 100 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.