Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 144mm - 8185600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 144mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 159 mm

  • longueur - 144 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676194

Réf. Sonepar

00165267619

Réf. Fournisseur

8185600

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

159 mm

longueur:

144 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

Accessoire mécanique - Sonnos