Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm blanc - 8528200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 165mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 165 mm

  • longueur - 165 mm

  • hauteur - 95 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962709

Réf. Sonepar

00165296270

Réf. Fournisseur

8528200

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

165 mm

longueur:

165 mm

hauteur:

95 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Sonnos - blanc - Montage au plafond/en suspension