Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 170mm - 7188500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 170 mm
longueur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242424160
Réf. Sonepar
00165242416
Réf. Fournisseur
7188500
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
170 mm
longueur:
170 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
170 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Oui
Les Atouts de l'article:
Plaque de recouvrement en PC, claire. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format C05. Diamètre extérieur 170 mm, hauteur 6 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.


