Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 210mm blanc - 8184600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 210 mm
longueur - 210 mm
hauteur - 6 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242676095
Réf. Sonepar
00165267609
Réf. Fournisseur
8184600
Marque
Trilux
couleur:
blanc
largeur:
210 mm
longueur:
210 mm
hauteur:
6 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Sonnos - blanc
Les Atouts de l'article:
Plaque de cache pour couvrir les ouvertures de montage non conformes aux dimensions exactes. Longueur 210 mm Largeur 210 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Les Atouts de l'article:
Plaque de cache pour couvrir les ouvertures de montage non conformes aux dimensions exactes. Longueur 210 mm Largeur 210 mm.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.