Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 235mm blanc - 8183700

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 235 mm

  • longueur - 235 mm

  • hauteur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676002

Réf. Sonepar

00165267600

Réf. Fournisseur

8183700

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

235 mm

longueur:

235 mm

hauteur:

6 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Adaptateur de montage - Sonnos - blanc - Montage au plafond/encastré

Les Atouts de l'article:

Plaque de rénovation pour l'encastrement dans des ouvertures de plafond déjà existantes et dont les dimensions ne sont pas adaptées. Longueur 235 mm Largeur 235 mm.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.