Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 56mm - 7572300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 56mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242560608

Réf. Sonepar

00165256060

Réf. Fournisseur

7572300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

30 mm

longueur:

56 mm

hauteur:

9 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos