Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 599mm - 7190000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 599mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

autre
Voir les options disponiblesaluminium

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 399 mm

  • longueur - 599 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242424313

Réf. Sonepar

00165242431

Réf. Fournisseur

7190000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

399 mm

longueur:

599 mm

hauteur:

144 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Sonnos

Les Atouts de l'article:

Boîtier à sceller dans le béton pour l'encastrement de downlights y compris boîtier de driver dans des planchers en béton.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.