Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 599mm - 7190100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 399 mm
longueur - 599 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242424320
Réf. Sonepar
00165242432
Réf. Fournisseur
7190100
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
399 mm
longueur:
599 mm
hauteur:
144 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Sonnos
Les Atouts de l'article:
Boîtier à sceller dans le béton pour l'encastrement de downlights y compris boîtier de driver dans des planchers en béton.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Les Atouts de l'article:
Boîtier à sceller dans le béton pour l'encastrement de downlights y compris boîtier de driver dans des planchers en béton.
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.


