Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 61mm - 8185800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 61mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 71 mm

  • longueur - 61 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676217

Réf. Sonepar

00165267621

Réf. Fournisseur

8185800

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

71 mm

longueur:

61 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

Accessoire mécanique - Sonnos

Les Atouts de l'article:

Recouvrement pour protéger le réflecteur de l'encrassement après l'installation du luminaire. Convient uniquement pour le fonctionnement sur le chantier. Unité d’emballage comprenant 10 pièces.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.