Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 64mm blanc - 7177300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 64 mm
longueur - 64 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242422555
Réf. Sonepar
00165242255
Réf. Fournisseur
7177300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
64 mm
longueur:
64 mm
hauteur:
46 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre à encastrer pour l’encastrement sans bord dans de faux-plafonds en placoplâtre. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format T01. Découpe dans le plafond 72 mm x 72 mm. Réglable pour différentes épaisseurs de plafond 5 mm - 30 mm (Préréglage 12,5 mm).
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.


