Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 92mm - 8185500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 92mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 107 mm

  • longueur - 92 mm

  • hauteur - 0 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242676187

Réf. Sonepar

00165267618

Réf. Fournisseur

8185500

Marque

Trilux

couleur:

autre

largeur:

107 mm

longueur:

92 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Oui

Accessoire mécanique - Sonnos

Les Atouts de l'article:

Recouvrement pour protéger le réflecteur de l'encrassement après l'installation du luminaire. Convient uniquement pour le fonctionnement sur le chantier. Unité d’emballage comprenant 10 pièces.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.