Trilux - Accessoire/pièce de rechange Sonnos 96mm blanc - 7177400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 96 mm
longueur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242422562
Réf. Sonepar
00165242256
Réf. Fournisseur
7177400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
96 mm
longueur:
96 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Sonnos - blanc
Les Atouts de l'article:
Cadre à encastrer pour l’encastrement sans bord dans de faux-plafonds en placoplâtre. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format T03. Découpe dans le plafond 104 mm x 104 mm. Réglable pour différentes épaisseurs de plafond 5 mm - 30 mm (Préréglage 12,5 mm).
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.
Les Atouts de l'article:
Cadre à encastrer pour l’encastrement sans bord dans de faux-plafonds en placoplâtre. Pour les downlights carrés de la série Sonnos au format T03. Découpe dans le plafond 104 mm x 104 mm. Réglable pour différentes épaisseurs de plafond 5 mm - 30 mm (Préréglage 12,5 mm).
Les Atouts de la gamme:
Une gamme homogène : grâce à sa grande variété de répartitions lumineuses, d’optiques et de possibilités de montage, la gamme polyvalente de downlights Sonnos LED répond à de nombreuses exigences d’éclairage dans un design et une qualité d’éclairage homogènes.